Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-CBM Kontaktelement 1 Öffner 110 V, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W837382
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860224
EAN/GTIN:
     4064161195766
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
SA-CBM

Features:
Einzeltyp-Kontaktblock
Kontaktblock: Ein Kontakt (normalerweise geschlossen)
Ring-/Gabelanschluss verfügbar
Modularer Anschluss (bis zu 3 Einheiten)
Weitere Informationen:
Höhe:
31.4 mm
Länge:
37.6 mm
Breite:
10.2 mm
Typ:
SA-CBM
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
110 + 250 V
Schaltstellung:
1 Schließer
Produkt-Art:
Kontaktelement
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,34*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,57*
8 Tage
88
5
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 10,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.