Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner 2398546 Heißluftgebläse 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467440-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     2398546
EAN/GTIN:
     4004025097850
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
WAGNER Heißluftpistole FURNO

Die WAGNER Heißluftpistolen sind ausgesprochen flexibel: man setzt sie überall dort ein, wo Hitze als Mittel zum Zweck gebraucht wird. Typische Arbeiten beim Renovieren, wie das Ablösen von altem Lack oder Bodenbelägen sind damit kinderleicht. Natürlich können die Heißluftpistolen von WAGNER für noch vieles verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 320 g · Leistung: 350 W · Luftmenge: 100 l/min,150 l/min · Produkt-Art: Heißluftgebläse

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Luftmenge:
100 l/min | 150 l/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
350 W
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: Wagner, 2398546, heissluftfön, Heißluftfön, heißgebläse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 31,45*
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 32,72*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 44,93*
€ 60,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.