Das Heißluftgebläse sorgt für die präzise Hitzezufuhr ohne Feuereinwirkung
Das Heißluftgebläse ist ein professionelles Werkzeug, das einen erhitzten Luftstrom erzeugt. Mit seiner Temperaturregelung lässt es sich individuell auf den Einsatz abstimmen. Durch den Heißluftstrom können Werkstoffe verformt, verklebt und geschrumpft werden. Die Einsatzbereiche sind aufgrund zahlreicher Düsenvarianten breit gefächert.
Das Heißluftgebläse ist ein professionelles Werkzeug zur Erzeugung stark erhitzter Luftströme. Mit einer verstellbaren Heizleistung eignet sich das Gerät zum
- Aktivieren von Verklebungen,
- Verformen,
- Erhitzen und
- Schrumpfen.
Heißluft im fachmännischen Einsatz
In der Industrie und im Handwerk wird das Heißluftgebläse häufig verwendet. Es ist ein universelles Werkzeug, da es für eine definierte oder punktuelle Hitzeeinwirkung sorgt. Die starke Wärme wirkt mittels Heißluft auf die zu bearbeitende Oberfläche ein. Das Heißluftgebläse ist eine extrem starke Bauvariante des Föns und für die professionelle Anwendung in Industrie und Handwerk optimal geeignet.
Die Merkmale professioneller Heißluftgeräte
Die professionellen Heißluftgeräte unterscheiden sich deutlich von den Werkzeugen des Hobby-Bereiches. Sie zeichnen sich aus durch
- weite Luftfördermengen von bis zu 800 Litern pro Minute,
- Leistungen von bis zu 2.300 Watt,
- eine Temperaturanzeige und entsprechende Regler,
- leichte Wartung und ergonomische Handhabung und
- Eignung für den häufigen bis Dauerbetrieb und kritische Schmutzeinflüsse.
Die Besonderheiten eines professionellen Heißluftgerätes sind seine hohe Robustheit und das umfangreiche Zubehörsortiment, die ihn für handwerkliche und industrielle Einsätze prädestinieren.
Unterschiedliche Düsen sorgen für vielfältige Einsätze
Für das Heißluftgebläse sind diverse Düsenaufsätze erhältlich. Sie leiten den heißen Luftstrom auf die gewünschte Weise in einem feinen, breit gefächert (
Breitstrahldüsen) oder abgeflachten Strahl auf die zu bearbeitende Oberfläche. Die Düsen (zum Beispiel
Schweißdüsen,
Schneiddüsen, Glasschutzdüsen oder
Winkelflachdüsen) bestimmen den Einsatz des Gerätes maßgeblich. Die Einwirkung des heißen Luftstromes kann maßgeblich durch den Düsenaufsatz verändert werden. Entsprechend sind umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten bewährt. Zu ihnen gehören Schweißarbeiten an Kunststoffen und deren Verformung, das Anpassen von Schrumpfschläuchen, die Verklebung einer Bitumenbahn und die schnelle Entfernung von Lackschichten. Das Heißluftgebläse ist auch ein Werkzeug zum Entlöten oder Trocknen. Im Vergleich zu Bunsenbrennern erzeugen die Heißluftgeräte weniger Brandgefahren.