Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa STANDARD 55671-00500-00 Fliegengitter (B x H) 1100 mm x 1300 mm Weiß 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467880-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55671-00500-00
EAN/GTIN:
     4042448613608
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa STANDARD 55671-00500-00 Fliegengitter (B x H) 1100 mm x 1300 mm Weiß 3 St.

tesa® Insect Stop Standard Fliegengitter - Weiß, (L x B) 1.3 m x 1.1 m, 3 St.

Frische Luft einlassen & lästige Insekten fern halten - zuverlässig & unkompliziert
Das Insektenschutzgewebe lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden
Selbstklebendes tesa Klett-Klebeband für einfache Montage ohne Bohren anbei
Das weiße Insektennetz aus Fiberglasgewebe bietet leichten Sichtschutz
Das Fenster kann trotz Mückengitter auch weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet & geschlossen werden
Hohe UV-Beständigkeit, hygienisch & wiederverwendbar, da das Insektennetz bis 30 °C in der Maschine waschbar ist
Das Klettband lässt sich rückstandsfrei entfernen
Fliegengitter im vorteilhaften Multipack: 3 x tesa Insect Stop STANDARD Mückennetz inkl. selbstklebendem Klettstreifen für unkomplizierte Montage

tesa Insect Stop STANDARD Fliegennetz für Fenster
Das tesa Insect Stop STANDARD Fliegenschutzgitter hält Fliegen, Mücken, Spinnen, Wespen und andere Insekten zuverlässig fern. Man kann lüften, während die Plagegeister draußen bleiben müssen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettverschluss ganz ohne Bohren oder Werkzeug am Blendrahmen angebracht. Die überlegene tesa Klebetechnologie sorgt für sicheren Halt. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.

Ausstattung:
Sichere Befestigung · Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband · Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden · Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters · Hohe UV-Beständigigkeit · Waschbar bis 30 °C

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 1100 mm · Produktabmessung, Höhe: 1300 mm

Lieferumfang:
3x tesa Insect Stop STANDARD Mückennetz,Inkl. selbstklebendem Klettstreifen

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H) 1100 mm x 1300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1300 mm
Produktabmessung, Breite:
1100 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
weiß
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, tesa fliegengitter weiss, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, 55671-00500-00, STANDARD, fliegengitter, insektenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 21,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,27*
€ 3,50*
ab € 28,82*
€ 39,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.