Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 2469761 Lupenbrille mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 3.5 x, 2.5 x, 2.0 x,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469761-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2469761
EAN/GTIN:
     4064161195988
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lupenbrille 2,5 fach
TOOLCRAFT 2469761 Lupenbrille mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 3.5 x,2.5 x,2.0 x,1.5 x,1.0 x Linsengröße: (L x B) 95 mm x 34 mm

TOOLCRAFT - LED-Lupenbrille

Elastisches, bequemes Kopfband für die Bügelenden.

Bequemer Sitz auf der Nase, auch bei schweren und dicken Gläsern.

Ausstattung:
Vergrößerung: 1,0X/1,5X/2,0X/2,5X/3,5X
5 Vergrößerungslinsen
2 kaltweiße LEDs
3x AAA-Batterien (nicht enthalten)
Material: PMMA

Technische Daten:
Gewicht: 212 g · Linsengröße, Breite: 34 mm · Linsengröße, Länge: 95 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Vergrößerungsfaktor: 3.5 x,2.5 x,2.0 x,1.5 x,1.0 x

Lieferumfang:
1 Lupe ,1 Etui für die Linse,1 Ersatzkopfband ,1 Handbuch

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Linsengröße:
(L x B) 95 mm x 34 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Vergrößerungsfaktor:
3.5 x | 2.5 x | 2.0 x | 1.5 x | 1.0 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsengröße, Länge:
95 mm
Linsengröße, Breite:
34 mm
Gewicht:
212 g
Produkt-Art:
Lupenbrille
Weitere Suchbegriffe: lupen brille, lupenbrille toolcraft, TOOLCRAFT, 2469761, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
711
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 14,95*
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 14,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714145
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.