Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37100 G Start-Set BR 80 mit 2 Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-247107-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37100
EAN/GTIN:
     4015615371007
Suchbegriffe:
Dampflok 2m
Dampflok IIm
Dampflokomotive 2m
Dampflokomotive IIm
Piko G 37100 G Start-Set BR 80 mit 2 Güterwagen

G Start-Set BR 80 mit 2 Güterwagen

Platzbedarf: 1400 x 1400 mm

Inhalt: 1 Dampflokomotive BR 80 mit fahrtrichtungsabhängigem Lichtwechsel. Die Lok ist vorbereitet für die Nachrüstung eines Digitaldecoder, Soundmodul und Dampfgenerator · 2 Schüttgutwagen · 12 Bogen R1 · 1 Anschlussklemme · 1 Packung Verbindungsclips (14 St.) · 1 Hand-Fahrregler · 1 Transformator (230 V) 20 V / 28VA DC/AC. Das Set ist wetterbeständig und somit für Drinnen und Draußen geeignet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Güterzug · Baugröße: G · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bauart (Modellbahn):
Güterzug
Herst.-Teilenr.:
37100
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Zug
Weitere Suchbegriffe: Dampflok Spur 1, Dampflokomotive Spur 1, Einsteigersets 2m, Einsteigersets IIm, Schotterwagen 2m, dampflok spur 1, 04015615371007, 4015615371007, Piko G, 37100
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,24*
€ 320,40*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 503,68*
€ 589,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,40*
€ 381,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
36200
ab € 9,02*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
35300
ab € 155,46*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
35301
ab € 101,14*
Sonstiges
LGB
50040
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.