Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35300 G Piko Gleis Ergänzungs-Set 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-247108-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     35300
EAN/GTIN:
     4015615353003
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
g gleis
35300 G Piko Gleis Ergänzungs-Set 1 Set

G Gleisergänzugs-Set Bahnhof

Grundfläche: 278 x 130 cm
Minimale Aufbaufläche: 300 x 150 cm

Das PIKO G-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Messing-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Messing-Schienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.
Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff HDPE hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungs-Vermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet. Die Oberfläche ist vorbildgetreu Holzschwellen nachempfunden. Der Schwellenabstand entspricht dem Vorbild und bietet optisch einen realitätsnahen, nicht gedrängten Eindruck.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhof · Baugröße: G · Gleisbauart: Ergänzungs-Set

Lieferumfang:
1 Weiche links (WLR1) · 1 Weiche rechts (WRR1) · 2 Bogen R1 · 2 gerade Gleise (320 mm) · 7 gerade Gleise (280 mm).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Piko G
Gleisbauart:
Ergänzungs-Set
Herst.-Teilenr.:
35300
Ausführung (allgemein):
Bahnhof
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
G Piko Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4015615353003, Piko G, 35300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 164,93*
€ 196,27*
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 196,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
35301
ab € 95,98*
Sonstiges
Elita
EL33ILV2
ab € 3,95*
Sonstiges
LGB
50040
ab € 12,53*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
37100
ab € 271,96*
Sonstiges
Woodland Scenics
WB83
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.