Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2471705-BP Herst.-Nr.: 10775 EAN/GTIN: 4260464227757 |
| |
|
| | |
| JT Berlin Steglitz Backcover Apple iPhone 13 Schwarz
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone 13
Schützt und personalisiert Ihr neues Smartphone Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz Witterungs- und alterungsbeständiges Design Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur Absolut passgenau hergestellt
Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion, außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Induktives Laden · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 · Passend für Marke (Handy): Apple
Systemvoraussetzungen: Apple iPhone 13
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | JT Berlin | Farbe: | schwarz | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Silikon | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Induktives Laden | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 | Produkt-Art: | Backcover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 04260464227757, JT Berlin, 10775, Steglitz, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,00* | ab € 9,66* | € 13,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,74* | € 18,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,72* | € 22,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,36* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|