Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin SilikonCase Steglitz Apple iPhone 13 Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     4AAS9-10775
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone 13
P/N: 10775
Farbe: Schwarz

Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion, außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.

Features:
  • Schützt und personalisiert Ihr neues Smartphone
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz
  • Witterungs- und alterungsbeständiges Design
  • Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
  • Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13
Etui-Typ:
Backcase
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 13 Case, iPhone 13 Hülle, iPhone 13 Schutzhülle, Hülle iPhone 13, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, Silikon, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
100
€ 8,00*
ab € 9,71*
€ 13,92*
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 18,61*
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 18,62*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,66*
€ 3,50*
ab € 22,35*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.