| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2472426-BP Herst.-Nr.: 1160TGC08 EAN/GTIN: 4260647333824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cover "360° Glass" für Apple iPhone 13 mini, Silber
passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 mini vor Kratzern sehr hochwertiges Metall Zugang zu allen Buttons und Eingängen uneingeschränkte Bedienung des gesamten Displays 360°-Rundumschutz Wireless-Charging-kompatibel störungsfreier Mag
Ausstattung: Farbe: Silber · Farbton: Silber · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover 360° Glass · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 13,72 cm (5,4") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für: Smartphone · Passend für: Kabelloses Laden · Smartphone: Apple iPhone 13 mini
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Mini · Passend für Marke (Handy): Apple · Produkt-Art: Cover
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 Mini | Produkt-Art: | Cover |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13mini, mobiltelefon hülle, iphone case silber, Black Rock, 1160TGC08, 360° Glass, Handy Hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,77* | € 37,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,15* | € 37,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,04* | € 38,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,53* | € 57,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|