Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISWIND Turmventilator 45 W (Ø x H) 315 mm x 1210 mm Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472583-BP
Hersteller:
     BISWIND
Herst.-Nr.:
     FAN01-Bronze
EAN/GTIN:
     9005151001266
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
BISWIND Turmventilator 45 W (Ø x H) 315 mm x 1210 mm Bronze

BISWIND Turmventilator 45W Bronze

Große LED-Anzeige
3 Geschwindigkeitsstufen und 3 Windmodi
12H Timer-Funktion
Oszillationsfunktion
Leistung 45 W
Luftdurchsatz 960 m³/h

Raumklima unkompliziert regeln
Der BISWIND Standventilator 45 W bringt in alle Räume frischen Wind und saubere Luft! Er verfügt nicht nur über drei Geschwindigkeitsstufen und drei verschiedene Windmodi, der eingebaute Ionisator beseitigt unerwünschte Gerüche und desinfiziert gleichzeitig die Raumluft. Mithilfe der Fernbedienung oder alternativ auf der großen LED-Anzeige mit Touch-Panel lassen sich weitere Funktionen wie der 12-Stunden-Timer und die Oszillationsfunktion einstellen. Und dank des cleveren Aufbewahrungsfachs ist die Fernbedienung immer am richtigen Ort wieder auffindbar.

Ausstattung:
Eingebauter Ionisator zur Reinigung der Umgebungsluft
Touch-Panel
Große LED-Anzeige
3 Geschwindigkeitsstufen und 3 Windmodi
12H Timer-Funktion
Oszillationsfunktion
Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 220 V,240 V · Gehäusefarbe (Details): Bronze · Geräusch-Entwicklung: 50 dB · Gewicht: 3.5 kg · Leistung: 45 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 1 W · Luftdurchsatz: 960 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 1210 mm · Produktabmessung, Ø: 315 mm · Ventilator-Besonderheiten: LED-Display,mit Fernbedienung,Timer · Zuleitungslänge: 1.4 m

Lieferumfang:
Turmventilator
Fernbedienung (1 x CR2025 Batterie enthalten)
Eingebauter Ionisator
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 315 mm x 1210 mm
Gehäusefarbe (Details):
Bronze
Produktabmessung, Ø:
315 mm
Produktabmessung, Höhe:
1210 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BISWIND
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
LED-Display | mit Fernbedienung | Timer
Luftdurchsatz:
960 m³/h
Zuleitungslänge:
1.4 m
Geräusch-Entwicklung:
50 dB
Betriebsspannung:
220 V | 240 V
Leistung:
45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
1 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Turmventilator
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, säulenventilator 40w, BISWIND, FAN01-Bronze, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
421
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 84,43*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 161,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.