Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19333 Sitzschoner Camouflage Werkstattschoner Polyester Camouflage Grün Beifahrersitz, Fahrersi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472603-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19333
EAN/GTIN:
     4007928193339
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
HP Autozubehör 19333 Sitzschoner Camouflage Werkstattschoner Polyester Camouflage Grün Beifahrersitz,Fahrersitz

Sitzschoner Camouflage

Für Einzelsitze mit und ohne Seitenairbag
Integrierte Kopfstütze
Abwaschbar

Der Sitzschoner im schützt sicher vor Verschmutzung. Ideal für Werkstatt, Forst, Hobby und Freizeit.

Ausstattung:
Universal passend. Für Einzelsitze mit und ohne Seitenairbag
geeignet. Sehr gute Passform durch rückseitiges Spannband und integrierte Kopfstütze
Passend für PKW, Transporter und Reisefahrzeuge
Abwaschbar
Material Polyester mit Schaumstoffkaschierung
Abmessungen 140 x 60 cm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Camouflage Grün · Material: Polyester · Passend für (Sitz): Beifahrersitz,Fahrersitz · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 cm · Produktabmessung, Länge: 140 cm · Sitzbezug-Besonderheiten: Abwaschbar,Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 60 x 0.5 cm
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün
Produktabmessung, Höhe:
0.5 cm
Produktabmessung, Länge:
140 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
HP Autozubehör
Passend für (Sitz):
Beifahrersitz | Fahrersitz
Material:
Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
Abwaschbar | Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Werkstattschoner
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör sitzbezüge, schonbezug, HP Autozubehör, 19333, Sitzschoner Camouflage, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 20,63*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 20,64*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 27,89*
€ 39,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.