Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70833 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473518-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70833
EAN/GTIN:
     4011150708339
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann 70833 Funkgong Komplett-Set

Funkgong-Set HX Cloth

Elegante Optik durch Stoffüberzug
Umschaltbares optisches Rufsignal
8 auswählbare Melodien

Das Funkgong-Set verfügt über eine max. Reichweite von ca. 150 m im freien Feld. Empfänger und Sender sind reinweiß, der Empfänger ist mit einer Stoffschicht überzogen. Die Lautstärke liegt bei ca. 85 dB(A). Mithilfe dieses Sets lassen sich bis zu 8 Melodien einstellen.

Ausstattung:
Kompatibel und erweiterbar mit allen HX-Geräten
Elegante Optik durch Stoffüberzug
Mit Wandaufhängung
Umschaltbares optisches Rufsignal
8 auswählbare Melodien
FSC-zertifizierte Verpackung

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: (H x B x T) 118 x 60 x 30 mm · Abmessungen Sender: 29 x 91 x 20 mm · Ausführung (allgemein): strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte
-256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Reinweiß · Lautstärke: 85 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Knopfzelle CR2032 für Sender, inkl.
3x Mignon-Batterie für Empfänger, bitte separat bestellen

Lieferumfang:
Funkgong · Sender · Wandhalterung · Knopfzelle · Anleitung

Hinweis:
Empfängerbatterie 3x Mignon bitte separat bestellen
Eine Wandhalterung wird nicht benötigt, diese ist im Funkgong integriert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
Heidemann
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte<br>-256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
(H x B x T) 118 x 60 x 30 mm
Abmessungen Sender:
29 x 91 x 20 mm
Lautstärke:
85 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 04011150708339, Heidemann, 70833, HX Cloth, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 41,22*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 41,24*
€ 3,50*
ab € 44,11*
€ 58,03*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,58*
€ 71,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.