Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70833 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W423962
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70833
EAN/GTIN:
     4011150708339
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das Funkgong-Set verfügt über eine max. Reichweite von ca. 150 m im freien Feld. Empfänger und Sender sind reinweiß, der Empfänger ist mit einer Stoffschicht überzogen. Die Lautstärke liegt bei ca. 85 dB(A). Mithilfe dieses Sets lassen sich bis zu 8 Melodien einstellen.
Features:
Elegante Optik durch Stoffüberzug
Umschaltbares optisches Rufsignal
8 auswählbare Melodien
Lieferumfang:
Funkgong · Sender · Wandhalterung · Knopfzelle · Anleitung
Hinweise:
Empfängerbatterie 3x Mignon bitte separat bestellen
Eine Wandhalterung wird nicht benötigt, diese ist im Funkgong integriert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED-Funktionsleuchte<br>-256 Funk
Lautstärke:
85 dBA
Einstellbare Lautstärke:
4stufig
Empfängermaße:
(H x B x T) 118 x 60 x 30 mm
Sendermaße:
29 x 91 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 04011150708339, Heidemann, HX Cloth, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 41,22*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 41,24*
€ 3,50*
ab € 44,11*
€ 58,03*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,58*
€ 71,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.