Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3250.02 Thermosensor Funk 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473664-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3250.02
EAN/GTIN:
     4009816037091
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Wettersensor
temperaturfühler
TFA Dostmann 30.3250.02 Thermosensor Funk 433 MHz

Temperatursender 30.3250.02

Übertragung der Außentemperatur
Temperaturkontrolle entfernter Räume
Display mit Temperaturanzeige
Einstellbar für Kanal 1 - 3

Sender für den Betrieb mit TFA Funkstationen:

30.3030.01 | 30.3063.01 | 30.3064 | 30.3068.01 | 30.3069.01 | 30.3071

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 25 (43) x 45 (53) x 125 (135) mm · Gewicht: 67 g · Messbereich Temperatur (Details): -40 bis +60 °C · Passend für (Details): 30.3030.01,30.3063.01,30.3064,30.3068.01,30.3069.01,30.3071 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Einstellbar für Kanal 1 - 3 · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
30.3030.01 | 30.3063.01 | 30.3064 | 30.3068.01 | 30.3069.01 | 30.3071
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Temperatur (Details):
-40 bis +60 °C
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
25 (43) x 45 (53) x 125 (135) mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Thermosensor
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, 30.3250.02, Temperatursender, Außensensor, Thermosensor
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,31*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,32*
Lager 102
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,12*
€ 25,05*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,15*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.