Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Außensender TFA 30.3250.02, für BUDDY 30.3072, WEATHER JACK 35.1166


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Temperatur-Außensender
Temperatur-Außensender
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591036
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.32.50.02
EAN/GTIN:
     04009816037091
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Wettersensor
temperaturfühler
Temperatur-Außensender TFA 30.3250.02, für BUDDY 30.3072, WEATHER JACK 35.1166

Kompakter Temperatursender für das Funk-Thermometer TFA BUDDY (30.3072.01) und für die Funk-Wetterstation TFA WEATHER JACK (35.1166.54). Ideal zur Messung der Außentemperatur geeignet. Technische Daten: Messbereich Außentemperatur: -40...+60° C Max. Reichweite: 100 m Übertragungsfrequenz: 433 MHz Montage: Zum Aufhängen oder Hinstellen Betrieb mit 2x (Mignon) AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Gewicht: ca. 62 g Maße (LxBxH): 48x26x129 mm Lieferumfang: Temperatursender Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Außensender, TFA, 30.3250.02, für, 591036
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,31*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 9,32*
1 Tag
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,12*
€ 25,05*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,15*
€ 30,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.