Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7M.24.8.230.0210 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474054-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.24.8.230.0210
EAN/GTIN:
     8012823426747
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder 7M.24.8.230.0210 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 40 A 1 St.

Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit Modbus (RS485)-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (IR), bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvarh, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz, THD V, THD A, Phasenverschiebung und Leistungsrichtung, LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 40 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1200 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, S0-Schnittstelle: 1000 Impulse pro kWh, Zähler ist MID-zertifiziert, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 10 mm², mehrdrähtig 1,5 bis 10 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 55°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, plombierbare Klemmenabdeckung

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (allgemein): Direktmessung, externe Tarifsteuerung · Betriebsspannung: 230 V · Eichung: Regeneriert/Geeicht · Frequenz (Details): 50 Hz - 60 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Laststrom: 40 A · Messfunktion: Wirkleistung · Weitere technische Daten: Montageart: REG
Geeignet für: Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten: 1
Anzahl der Stellen: 7
Schutzart: IP20
Tarifausführung: Eintarif
Impulsausgang: elektrisch
Impulsart: S0
Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh)
Polart: 1-phasig
Messungsart Lastgang: Ja
Nennstrom (In): 5 A · Zählerart: elektronisch

Weitere Informationen:
Marke:
Finder
Eichung:
Regeneriert/Geeicht
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Wirkleistung
Typ (Hersteller-Typ):
7M.24.8.230.0210
Ausführung (allgemein):
Direktmessung|ツ| externe Tarifsteuerung
Laststrom:
40 A
Betriebsspannung:
230 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
elektronisch
Frequenz (Details):
50 Hz - 60 Hz
Produkt-Art:
Zweirichtungs-Hutschienenzähler
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 73,84*
€ 81,55*
1
€ 8,95*
ab € 67,30*
€ 81,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,61*
€ 86,73*
1
€ 5,00*
ab € 73,75*
€ 87,16*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 136,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.