Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7M.38.8.400.0212 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 80 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474056-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M3884000212
EAN/GTIN:
     8012823433219
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Finder 7M.38.8.400.0212 Zweirichtungs-Hutschienenzähler digital 80 A 1 St.

Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler

Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler für 2 Tarife mit Modbus- und S0-Schnittstelle, bidirektional, für 3-Phasen Drehstrom, auch einphasig bis 80A verwendbar, mit Dot Matrix LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, für 3- oder 4-Leitersysteme, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvar - für Tarif 1 und Tarif 2, für alle 3 Phasen oder für jede Phase, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz und Stromrichtung. LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 80 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 2400 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 52.5 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, Modbus-Schnittstelle: Übertragungsraten: 1200 bis 115200 Baud. S0-Schnittstelle: 500 Impulse pro kWh, Zähler ist MID-konform, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 16 mm², mehrdrähtig 1,5 bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 70°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, Klemmenabdeckung zum Plombieren

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (allgemein): Direktmessung, externe Tarifsteuerung · Besonderheit: mit Sperrcode · Betriebsspannung: 230 V,400 V · Eichung: Regeneriert/Geeicht · Frequenz (Details): 50 Hz - 60 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Laststrom: 80 A · Messfunktion: Wirkleistung,Blindleistung · Weitere technische Daten: Montageart: REG
Geeignet für: Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten: 3
Anzahl der Stellen: 8
Schutzart: IP20
Ausführung der Schnittstelle: Modbus
Tarifausführung: Zweitarif
Impulsausgang: elektrisch
Impulsart: S0
Impulsrate: 500 Imp/kWh (kvarh)
Polart: Dreileiter/Vierleiter
Nennstrom (In): 5 A · Zählerart: elektronisch

Weitere Informationen:
Marke:
Finder
Eichung:
Regeneriert/Geeicht
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Wirkleistung | Blindleistung
Typ (Hersteller-Typ):
7M.38.8.400.0212
Ausführung (allgemein):
Direktmessung|ツ| externe Tarifsteuerung
Laststrom:
80 A
Betriebsspannung:
230 V | 400 V
Besonderheit:
mit Sperrcode
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
elektronisch
Frequenz (Details):
50 Hz - 60 Hz
Produkt-Art:
Zweirichtungs-Hutschienenzähler
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 147,87*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 147,88*
1
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 147,97*
2 Tage
10
1
€ 4,98*
ab € 127,46*
€ 148,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 170,20*
€ 182,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.