Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.04.8.012.0000 2 Schließer 120 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474754-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.04.8.012.0000
EAN/GTIN:
     8012823238166
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 12v ac
Stromstoß-Schalter Unterputz Finder 26.04.8.012.0000 2 Schließer 120 V/AC 1 St.

Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an an/aus an/an aus, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20

Technische Daten:
Betriebsspannung: 120 V/AC · Dauerstrom (max.): 10 A · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Montageart (Relais): Unterputz · Weitere technische Daten: Funktion: mechanisch Schalter
Einbautiefe: 22 mm
Frequenz der Steuerspannung: 50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0.6): 5 A
Max. Glühlampenlast: 800 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 360 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Montageart (Relais):
Unterputz
Typ (Hersteller-Typ):
26.04.8.012.0000
Dauerstrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
120 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais finder, stoßrelais, Finder, 26.04.8.012.0000, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.