Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 9005CBN-HCB Halogen Leuchtmittel COOL BLUE® INTENSE HB3 60 W 12 V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475344-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     9005CBN-HCB
EAN/GTIN:
     4062172215022
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d
OSRAM 9005CBN-HCB Halogen Leuchtmittel COOL BLUE® INTENSE HB3 60 W 12 V

Halogen-Scheinwerferlampe COOL BLUE® INTENSE

Extra weißes Licht
Bis zu 5000 Kelvin
Bis zu 100% mehr Helligkeit
Ideal für Klarglasscheinwerfer

Entdecken Sie COOL BLUE® INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE® INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look.

Ausstattung:
LED Look: Extra weißes Licht für stylischen LED-Look
Bis zu 5.000 Kelvin: Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße
Bis zu 100% mehr Helligkeit (H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2): Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren
Unverkennbarer, moderner und individueller Look mit extra weißem Licht
Ideal für Klarglasscheinwerfer

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): HB3 · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E1*37R03/47*2N*10 · Farbtemperatur typ.: 5000 K · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 60 W · Leuchtfarben (Auto): Kaltweiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): COOL BLUE® INTENSE · Sockel: P20d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 80 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Kaltweiß
Farbe:
weiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
HB3
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
60 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
COOL BLUE® INTENSE
Farbtemperatur typ.:
5000 K
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
P20d
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1*37R03/47*2N*10
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, leuchtmittel p20d, OSRAM, 9005CBN-HCB, COOL BLUE INTENSE HB3 Duo Box, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 28,88*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 28,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 36,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.