Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 9005CBN-HCB Halogen Leuchtmittel COOL BLUE® INTENSE HB3 60W 12V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W432112
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     9005CBN-HCB
EAN/GTIN:
     4062172215022
Suchbegriffe:
Autolampen HB3
HB3-Lampen
Sockel HB3
Leuchtmittel P20d
Entdecken Sie COOL BLUE® INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE® INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht Ihrem Fahrzeug einen stilvollen Look.
Features:
Extra weißes Licht
Bis zu 5000 Kelvin
Bis zu 100% mehr Helligkeit
Ideal für Klarglasscheinwerfer
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
weiß
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1*37R03/47*2N*10
Breite:
80 mm
Sockel:
P20d
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
60 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
HB3
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
COOL BLUE® INTENSE
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
5000 K
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel P20d, sockel p20d, 04062172215022, OSRAM, COOL BLUE INTENSE HB3 Duo Box, Ersatzbirnen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 27,56*
1 Tag
27
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 27,58*
7 Tage
27
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,78*
€ 40,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.