Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2475519-BP Herst.-Nr.: 00205237 EAN/GTIN: 4047443441454 |
| |
|
| | |
| Hama Antennen-Verteiler 2-fach
Hama Antennen-Verteiler, Koax-Stecker - 2 Koax-Kupplungen, Metall
Standardverteiler für Radio: Antennensignal verteilt sich auf zwei Radios kabelfernsehtauglich Vollmetallgehäuse voll geschirmt
Ausstattung: Ausgang: F-Kupplung 2x · Eingang: Koaxial · Entkoppelung: ca. 22 dB · Durchgangsdämpfung: ca. 3,5 dB · Frequenzbereich: 4 - 1000 MHz · Farbe: Silber · Farbton: Silber · Produktbereich: HiFi · TV & Heimkino
Technische Daten: Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (SAT-Verteiler): 2-fach · Dämpfung Kabel: 3.5 dB · Dämpfung terrestrisch: 3.5 dB · Entkopplung (H/V): 22 dB · Teilnehmer-Anzahl: 2
Lieferumfang: 1 Antennen-Verteiler
Weitere Informationen: | | Dämpfung terrestrisch: | 3.5 dB | Marke: | Hama | Ausführung (SAT-Verteiler): | 2-fach | Dämpfung Kabel: | 3.5 dB | Anzahl Eingänge: | 1 x | Entkopplung (H/V): | 22 dB | Teilnehmer-Anzahl: | 2 | Produkt-Art: | Antennen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04047443441454, Hama, 00205237 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,96* | € 5,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 5,95* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,82* | € 9,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,45* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|