Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antennen-Verteiler 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W433902
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205237
EAN/GTIN:
     4047443441454
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler hama
zweigeräteverteiler

Features:
Standardverteiler für Radio: Antennensignal verteilt sich auf zwei Radios
kabelfernsehtauglich
Vollmetallgehäuse
voll geschirmt
Lieferumfang:
1 Antennen-Verteiler
Weitere Informationen:
Entkopplung (H/V):
22 dB
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung terr.:
3.5 dB
Teilnehmer:
2
Dämpfung Kabel:
3.5 dB
Produkt-Art:
Antennen-Verteiler
Ausführung:
2-fach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,79*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,80*
6 Tage
14
3
€ 6,99*
ab € 14,04*
€ 19,95*
1
€ 3,50*
ab € 18,96*
€ 26,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.