Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 VW T1 Bus 1:24 Modellbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475858-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07675
EAN/GTIN:
     4009803076751
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell RV 1:24 VW T1 Bus 1:24 Modellbus

1:24 VW T1 Bus

Mehrteilige Karosserie
Detaillierte Inneneinrichtung
Motornachbildung

Anspruchsvoller, vielteiliger Modellbausatz des VW T1 Bus. Der T1 wird bis heute als Symbol für die Wirtschaftswunderzeit angesehen.

Ausstattung:
Drehbare Räder
Diverse Chromteile
Abziehbilder mit diversen Kennzeichen (D, NL, F, GB, B, A, CH, I, S und USA)
146 Teile
Level 5

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 13 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: VW T1 Bus · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
13 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07675
Modell-Name:
VW T1 Bus
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Modellbus
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 07675, RV 1:24 VW T1 Bus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,11*
€ 33,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 33,94*
€ 3,50*
ab € 38,68*
€ 50,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.