Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 VW T1 Bus 1:24 Modellbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W436362
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07675
EAN/GTIN:
     4009803076751
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Anspruchsvoller, vielteiliger Modellbausatz des VW T1 Bus. Der T1 wird bis heute als Symbol für die Wirtschaftswunderzeit angesehen.
Features:
Mehrteilige Karosserie
Detaillierte Inneneinrichtung
Motornachbildung
Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut) + Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung + Abziehbilder
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Modell:
VW T1 Bus
Modellausführung:
Bausatz
Herst.-Teilenr.:
07675
Empfohlenes Mindestalter:
13 Jahre
Maßstab:
1:24
Produkt-Art:
Modellbus
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, RV 1:24 VW T1 Bus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,04*
€ 36,97*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 36,98*
€ 3,50*
ab € 41,37*
€ 54,27*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 44,14*
€ 58,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.