Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32352A4755J030 1 St. MKP-Folienkondensator Steckanschluss 7.5 µF 450 V/AC 5 % (Ø x L) 35 mm x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475975-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32352A4755J030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
TDK B32352A4755J030 1 St. MKP-Folienkondensator Steckanschluss 7.5 µF 450 V/AC 5 % (Ø x L) 35 mm x 56 mm

Motorbetriebskondensator

Motoranlauf

Konstruktion:
Metallisierte Polypropylenfolie
Aluminiumdose mit Kunststoffdeckel
Füllmaterial weiches Polyurethanharz

Merkmale:
Selbstheilende Eigenschaften
Niedriger Verlustfaktor
Überdruck-Abschaltsicherung
Sicherheitsklasse S2 nach IEC-60252-1(ed-2) am1
Hoher Isolationswiderstand
EN 60335-1 Konformität auf Anfrage

Anwendungen:
Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Bauart (Widerstand/Kondensator): Steckanschluss · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewinde (m): M8 · Kapazität (elektrisch) (num): 7.5 µF · Material: Polypropylen · Nennspannung: 450 V/AC · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: Bolzenmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 56 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Material:
Polypropylen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Steckanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
B32352A4755J030
Nennspannung:
450 V/AC
Kapazität (elektrisch) (num):
7.5 µF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewinde (m):
M8
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,72*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,73*
Lager 102
483
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.