Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 6 V0 LG Dichteinsatz Kunststoff 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2477228-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108239
EAN/GTIN:
     4007686059526
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Wiska CDKG 6 V0 LG Dichteinsatz Kunststoff 10 St.

Dichtung für Einführungsflansch, für Kabeldurchmesser 5-6 mm, grau

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerade · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 17.5 x 17.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Wiska
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
10108239
Typ (Hersteller-Typ):
CDKG 6 V0 LG
Ausführung (allgemein):
gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04007686059526, Wiska, 10108239, CDKG 6 V0 LG, Würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,341*
€ 1,901*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3537*
€ 1,9137*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,495*
€ 2,115*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,518*
€ 2,148*
Lager 102
280
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,025*
€ 2,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,881*
€ 3,42839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,456*
€ 2,92264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.