Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8101200 G Rollenprüfstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248058-BP
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8101200
EAN/GTIN:
     4049449101004
Suchbegriffe:
04049449101004
4049449101004
Massoth
8101200
Massoth 8101200 G Rollenprüfstand

G Rollenprüfstand

Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G oder Spur 1 Lokomotive in der Auslage oder in der Sammlervitrine. Durch seine robuste und verschleissfreie Konstruktion ist er auch besonders für Reparatur- und Testzwecke in der Modellbahnwerkstatt zu empfehlen. Er eignet sich sowohl für den Digital- als auch Analogbetrieb. Lieferumfang: 2 Achslagerböcke und 1 Schleiferbock.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anwendungsbereich (Modellbahn): Lokomotiven · Baugröße: G · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 90 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Massoth
Anwendungsbereich (Modellbahn):
Lokomotiven
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Rollenprüfstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,82*
€ 48,91*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 48,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,94*
€ 100,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.