| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A16736 Herst.-Nr.: 8101200 EAN/GTIN: 4049449101004 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G oder Spur 1 Lokomotive in der Auslage oder in der Sammlervitrine. Durch seine robuste und verschleissfreie Konstruktion ist er auch besonders für Reparatur- und Testzwecke in der Modellbahnwerkstatt zu empfehlen. Er eignet sich sowohl für den Digital- als auch Analogbetrieb. Lieferumfang: 2 Achslagerböcke und 1 Schleiferbock. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 90 mm | Anwendungsbereich: | Lokomotiven | Baugröße: | G | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Rollenprüfstand |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,82* | € 48,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,34* | € 48,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,94* | € 100,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|