Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK KARMA 16018-17 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Rot Recycling Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480803-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16018-17
EAN/GTIN:
     4012473160767
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
HAN KLASSIK KARMA 16018-17 Stehsammler DIN A4,DIN C4 Rot Recycling Kunststoff 1 St.

Stehsammler KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 80-100% Recyclingmaterial, öko-rot

Stehsammler KLASSIK KARMA bis DIN A4/C4. Der umweltfreundliche Stehsammler. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-rot.

Technische Daten:
Griffloch vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Material: Recycling Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Tiefe: 246 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4,DIN C4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: KARMA

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
246 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
HAN
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Recycling Kunststoff
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 | DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KARMA
Produkt-Art:
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler klassik a4/c4, stehsammler kunststoff, stehsammler, HAN, 16018-17, KLASSIK KARMA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,96*
3
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,31*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,33*
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,42*
8 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
94100
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.