Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HAN Stehsammler KLASSIK KARMA DIN A4/C4, 80 - 100 % RC, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Stehsammler KLASSIK KARMA DIN A4/C4, 80 - 100 % RC, rot
HAN Stehsammler KLASSIK KARMA DIN A4/C4, 80 - 100 % RC, rot
HAN Stehsammler KLASSIK KARMA DIN A4/C4, 80 - 100 % RC, rot
Artikel-Nr.:
     52NSZ-15112-01
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16018-17
EAN/GTIN:
     4012473160767
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Die HAN KARMA Serie wird aus bereits verwendeten Kunststoffen hergestellt und ist mit dem Umweltzertifikat DER BLAUE ENGEL (UZ30a) ausgezeichnet.

  • Material: 80 - 100 % Recyclingmaterial
  • Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten
  • Mit seitlichem Raster, erlaubt die Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc.
  • Für Formate bis DIN A4 / C4
  • B x H x T: 76 x 145 x 248 mm, Höhe hinten: 320 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Maße::
76 x 76 mm
Farbe::
hellblau,gelb flaming
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, han stehsammler klassik a4/c4, stehsammler kunststoff, stehsammler, Stehordner, Dokumentensammler, Dokumentenarchivierung, Urkundenarchiv, Schreibtischzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
6
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,98*
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,33*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,33*
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,44*
8 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
94100
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.