Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Perfect+ 56539-00000-00 Malerabdeckband Gelb (L x B) 100 m x 30 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481276-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56539-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565130380
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Malerband Perfect+ - Malerkrepp aus dünnem Washi-Papier zum präzisen Abkleben bei Malerarbeiten - für den Innenbereich - 2x 50 m x 30mm

Scharfe Farbkante ohne Unterläufer auf glatten Oberflächen
Aus ungekrepptem, eng anliegendem Washi-Spezialpapier
Leicht anzubringen und binnen 14 Tagen rückstandslos ablösbar
Geeignet für alle Innenanwendungen
Lösungsmittelfrei

Für perfekte Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - exaktes Abkleben für messerscharfe Kanten ohne Farbunterläufe;Auch für anspruchsvolle Malerarbeiten geeignet: Das Abdeckband ist einfach in der Anwendung und ideal für professionelle Streicharbeiten - besonders reißfeste Papierqualität;Vielfältig einsetzbar: Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden;Rückstandsfreie Entfernung: Im Innenbereich ist das Klebeband bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar ;Lieferumfang: 2 x tesa Malerband Perfect+ - Maße: 50 m x 30 mm - Malertape aus Washi-Papier, auch für Profi-Arbeiten geeignet

tesa Malerband Perfect+
Erzielt exakte Kanten beim Streichen oder Lackieren im Innenbereich - denn dieses Klebeband besteht aus hochwertigem Washi-Papier. Dank seiner extra dünnen Papierqualität sorgt es für messerscharfe, flache Farbkanten. Damit unscharfe Farbübergänge und Farbunterläufe einem optimalen Gesamtergebnis nicht im Wege stehen und keine aufwendigen Nacharbeiten anfallen. So spart tesa Perfect+ nicht nur wertvolle Zeit, sondern unter Umständen auch großen Mehraufwand. Das Malertape ist reißfest und handlich. Ob auf fein verputzten Wänden, Tapeten, Glas, Aluminium, hartem PVC oder Holz, dieses Linierband haftet auf vielfältigen Oberflächen. Es ist mit Lacken, Lasuren oder Dispersionsfarben verwendbar und dabei unkompliziert in der Handhabung. Es lässt nach dem Auftragen bis zu 2 Monate lang keine Rückstände beim Ablösen zurück. All diese Eigenschaften machen dieses Abklebeband zum idealen Begleiter für präzise Malerarbeiten im Innenbereich.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 2 St. · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Lösungsmittelfrei,Für Innenanwendung geeignet · Produkt-Art: Malerabdeckband · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Typ (Hersteller-Typ): Perfect+

Lieferumfang:
2 x 50 m x 30 mm Malerkrepp / Abklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 m x 30 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
100 m
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Lösungsmittelfrei | Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
gelb
Typ (Hersteller-Typ):
Perfect+
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,64*
€ 11,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 18,04*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,05*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,44*
€ 33,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,28*
€ 36,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.