Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover Perfect+ 56570-00000-00 Abdeckfolie Gelb, Transparent (L x B) 33 m x 550 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481291-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56570-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565092190
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
tesa Easy Cover Perfect+ 56570-00000-00 Abdeckfolie Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 550 mm 1 St.

tesa Easy Cover Perfect+ Dispenser XL - 2in1 Malerfolie mit Washi-Kreppband und Abroller - für saubere, präzise Schnitte - mit Klingenabdeckung - 33m x 0,55 m

Perfekt für alle Renovierungsarbeiten
2-in-1-Lösung: Kombination aus Abdeckfolie und Malerband, besonders einfach zu verwenden
Ideal für Innenanwendung: Zuverlässiger Schutz vor Farbspritzern
Bequem, sicher und einfach: Das Produkt hat einen nachfüllbaren Spender, damit der Folienschnitt leicht zu handhaben ist
Echter Washi-Träger für sehr scharfe Farbkanten

tesa® Easy Cover Perfect+ eignet sich hervorragend für Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Die clevere 2-in-1-Lösung schützt Oberflächen, Möbel und andere Gegenstände vor Farbspritzern, Staub und Schmutz. Abdeckfolie und integriertes Malerband sind lange haltbar und besonders reißfest. tesa® Easy Cover Perfect+ kann bis zu 2 Monate rückstandsfrei entfernt werden und ist die Basis für überzeugende Ergebnisse.

Mit dem 2-in-1-Produkt tesa® Easy Cover Perfect+ erzielen Sie überzeugende Ergebnisse. Die clevere Abdecklösung kombiniert eine sehr robuste Abdeckfolie und ein reißfestes Malerband in einem. Der echte Washi-Träger sorgt für sehr scharfe Farbkanten. In nur einem Arbeitsschritt schützen Sie Oberflächen und Gegenstände vor Schmutz, Staub, Farbspritzern, Farbunterläufern oder Putz. Ihre Sicherheit steht im Vordergrund: tesa® Easy Cover Perfect+ wird in einem praktischen Spender mit eingebauter Klinge geliefert, so dass die Verarbeitung noch bequemer und sicherer ist. Bis zu 2 Monate kann es rückstandsfrei wieder entfernt werden. Mit tesa® Easy Cover Perfect+ legen Sie die Basis für schnelle, sichere und erfolgreiche Malerarbeiten.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Produktabmessung, Breite: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m

Lieferumfang:
1x Abdeckfolie,1x Nachfüllspender,1x Malerkrepp

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 550 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
550 mm
Marke:
tesa
Farbe:
transparent | gelb
Typ (Hersteller-Typ):
Easy Cover Perfect+
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,45*
€ 10,11*
6
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 13,53*
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 14,06*
15 Tage
60
6
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 15,59*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
1 Stück enthält 18,15 m² (ab € 0,66777* pro m²)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.