Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2481294-BP Herst.-Nr.: 56593-00000-00 EAN/GTIN: 4063565093548 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover Perfect+ 56593-00000-00 Abdeckfolie Gelb,Transparent (L x B) 33 m x 550 mm 1 Set
tesa Easy Cover Perfect+ Refill M - 2in1 Malerfolie mit Malerband aus Washi-Papier - zum Abkleben und Abdecken bei Malerarbeiten - 33 m x 55 cm
Perfekt für alle Renovierungsarbeiten 2-in-1-Lösung: Kombination aus Abdeckfolie und Malerband, besonders einfach zu verwenden Ideal für Innenanwendung: Zuverlässiger Schutz vor Farbspritzern Bequem, sicher und einfach: Das Produkt hat einen nachfüllbaren Spender, damit der Folienschnitt leicht zu handhaben ist Echter Washi-Träger für sehr scharfe Farbkanten
tesa Easy Cover Perfect+ Refill M Vereint zwei hochwertige Helfer für Malerarbeiten in einem Produkt: tesa Easy Cover Perfect+ Refill. Es schützt die Umgebung vor Farbspritzern und Flecken und sorgt zugleich für optimale Resultate. Zunächst sollten vor Maler- und Renovierungsarbeiten Möbel, Rahmen und sämtliche zu schützende Flächen zuverlässig abgedeckt werden. Hierfür sorgt die integrierte, reißfeste Abdeckfolie. Zugleich ist ein hochwertiges Malerband eines der wichtigsten Utensilien bei Malerarbeiten. Denn unpräzise Farbkanten und Farbspritzer schmälern das Gesamtergebnis ganz erheblich. Zudem können solche Pannen unter Umständen zeit- und kostspielige Nacharbeiten nach sich ziehen. Das integrierte Malerband ermöglicht scharfe, saubere Farbkanten. Das Geheimnis seiner Präzision: hochwertiges Washi-Papier. Seine extrem dünne Beschaffenheit ermöglicht besonders scharfe und flache Kanten. Dabei haftet das Malerband auf verschiedenen Oberflächen. Ob auf verputzten Wänden, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC oder Holz - das Klebeband aus Washi-Papier hält zuverlässig. Das Tape kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren zum Einsatz kommen und ist in Innenräumen bis zu 2 Monate nach Anwendung rückstandslos entfernbar.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Produktabmessung, Breite: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m
Lieferumfang: 1x Abdeckfolie zum Nachfüllen,1x Malerkrepp
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 550 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 550 mm | Marke: | tesa | Farbe: | transparent | gelb | Typ (Hersteller-Typ): | Easy Cover Perfect+ | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband gelb tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, 56593-00000-00, Easy Cover Perfect+ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,63* | € 9,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,67* | € 9,69* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,96* | € 12,28* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 9,73* | € 12,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,15 m² (ab € 0,58513* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|