Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Fahrradgarage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481473-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50466
EAN/GTIN:
     4008153504662
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradabdeckung
Fahrradplane
FISCHER FAHRRAD Fahrradgarage

E-Bike Fahrradgarage Premium

Die 4 Durchfädel-Öffnungen mit Metallringen
Reflexstreifen gewähren Sichtbarkeit im Dunkeln
Inkl. Aufbewahrungstasche
2 Laschen mit Reflexmaterial

Mit der Premium E-Bike Garage von FISCHER schützen Ihr E-Bike vor Witterungseinflüssen: Die Fahrradabdeckung besteht aus extrem wasserdichtem Polyester un einer Innenbeschichtung. Geklebte Nähte und eine zusätzliche Innenbeschichtung halten das Fahrrad auch in Unwettern trocken und rostfrei. Um Ihr E-Bike während des schlechten Wetters laden zu können, hat die Abdeckplane Öffnungen für ein Ladekabel, sowohl hinten für Gepäckträger-Akkus wie auch in der Mitte für Unterrohr-Akkus. Sie können außerdem Ihr E-Bike abgedeckt an einer Laterne oder einem Fahrradständer befestigen und abschließen. Dies ermöglichen zwei weitere Öffnungen in der Plane. Vier Durchfädelöffnungen mit Metallringen dienen zum Anschließen der Plane am Fahrrad, Klickverschlüsse an der Unterseite verhindern das Abheben der Abdeckplane bei starkem Wind. Dank zwei Laschen mit Reflexstreifen und der zwei Kontrastfarben ist stets eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln gewährt. Wenn die FISCHER E-Bike Garage nicht in Benutzung ist, können Sie sie in dem praktischen mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel unterbringen. Mit den Maßen 200 x 110 cm ist die Abdeckplane für alle gängigen E-Bikes und Fahrräder geeignet.

Ausstattung:
Fahrradgarage speziell für E-Bikes, dank der Öffnungen (je 1x seitlich für Unterrohrakku und 1x am Heck für Gepäckträgerakku) kann der eingebaute Akku bei angebrachter Abdeckplane geladen werden
Die E-Bike Garage besteht aus wasserdichtem, hochwertigem und robustem Material in 2-farbigem Design, 100% Polyester, geklebte Nähte und zusätzliche Innenbeschichtung für absolute Wasserundurchlässigkeit
Mit 200 x 110 cm ist die Fahrradabdeckung für alle gängige E-Bikes und Fahrräder geeignet
Die Öffnung auf der linken Seite erlaubt das Anschließen des Fahrrades an Fahrradständer, Laterne oder sonstigen Gegenständen bei angebrachter Abdeckplane
Die 4 Durchfädel-Öffnungen mit Metallringen dienen zum Anschließen der FISCHER Abdeck-Plane am Fahrrad, 2 Klickverschlüsse an der Unterseite verhindern das Abheben der Abdeckplane bei zu viel Wind
Reflexstreifen gewähren Sichtbarkeit im Dunkeln
Dank der Aufbewahrungstasche lässt sich die E-Bike Garage einfach verstauen
2 Laschen mit Reflexmaterial garantieren einfaches Abnehmen der E-Bike Abdeckplane

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 320 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Produkt-Art:
Fahrradgarage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 27,72*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 27,74*
€ 5,50*
ab € 21,94*
€ 30,50*
€ 3,50*
ab € 41,73*
€ 54,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.