Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD Fahrradgarage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481474-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50467:FISCHER
EAN/GTIN:
     4008153504679
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Fahrradabdeckung
Fahrradplane
FISCHER FAHRRAD Fahrradgarage

Fahrradgarage Protekt

Wasserdichtes Material
Klickverschluss an der Unterseite verhindern das Abheben
2x Durchfädelöffnungen zum Anschließen der Plane am Fahrrad
Inkl. Aufbewahrungstasche

Die FISCHER Fahrradgarage "Protekt" ist für alle gängigen Fahrräder geeignet und bietet zuverlässigen Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen wie Regen oder Schnee. Die Plane verfügt über 2 Öffnungen zum Anschließen der Plane am Fahrrad. Ein praktischer Klickverschluss an der Unterseite verhindert das Abheben oder Lösen der Plane. Material: Wasserdicht und hochwertig, inklusive Aufbewahrungstasche.

Technische Daten:
Gewicht: 0.739 kg · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 316 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 225 x 316 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
316 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Gewicht:
0.739 kg
Produkt-Art:
Fahrradgarage
Weitere Suchbegriffe: Fahrradschutzplane, Veloabdeckung, fischer fahrrad fahrradgarage, fahrradbox, FISCHER FAHRRAD, 50467:FISCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,10*
€ 20,14*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,15*
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 22,67*
€ 3,50*
ab € 27,83*
€ 37,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.