Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektriker Schraubendreher-Set Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481719-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43707
EAN/GTIN:
     4010995437077
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wiha Elektriker Schraubendreher-Set Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter (43707)

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.

Ausstattung:
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker

Lieferumfang:
1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 1,5 mm x 40 mm (43669),1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,0 mm x 40 mm (43670),1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,5 mm x 50 mm (43671),1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 50 mm (43672),1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677),1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676),1x Halter

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 34,60*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,58*
€ 34,88*
14 Tage
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 35,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,93*
€ 35,27*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 53,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43677
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha
43676
ab € 5,17*
Sonstiges
Wiha
43669
ab € 4,59*
Sonstiges
Wiha
43670
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha
43671
ab € 4,59*
Sonstiges
Wiha
43672
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.