Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ausheber Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481742-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43706
EAN/GTIN:
     4010995437060
Suchbegriffe:
Bauteile-Ausheber
Wiha Ausheber Klingenlänge: 50 mm

Ausheber PicoFinish® ESD 150 mm (43706)

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit dem elektrostatisch ableitenden Ausheber PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank seinem langen, schlanken Griff ist der Ausheber ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Der ESD Ausheber ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat das Werkzeug einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.

Ausstattung:
Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Technische Daten:
Gewicht: 21 g · Griff-Durchmesser: 18 mm · Klingenlänge: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Wiha
Klingenlänge:
50 mm
Griff-Durchmesser:
18 mm
Gewicht:
21 g
Produkt-Art:
Ausheber
Weitere Suchbegriffe: 04010995437060, Wiha, 43706, Schraubenzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 10,16*
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 10,27*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,53*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 10,77*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.