Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42452 Elektronik- u. Feinmechanik Steckschlüssel-Schraubendreher 5 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481771-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42452
EAN/GTIN:
     4010995424527
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Wiha 42452 Elektronik- u. Feinmechanik Steckschlüssel-Schraubendreher 5 Klingenlänge: 60 mm

Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5,0 mm x 60 mm (42452)

Ausstattung:
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik

Technische Daten:
Abtrieb: Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 26 g · Griff-Durchmesser: 18 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): 5 · Klingenlänge: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Wiha
Abtrieb:
Sechskant
Größe (Schraubendreher):
5
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
18 mm
Grifflänge:
100 mm
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,73*
1
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 9,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,34*
1
€ 9,80*
ab € 7,44*
€ 10,41*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.