Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2482139-BP Herst.-Nr.: DS-1280ZJ-XS EAN/GTIN: 6954273658564 |
| |
|
| | |
| Montagebox für diverse Hikvision-Kameras
Farbe Hik-Weiß Aluminiumlegierung
Montagebox für diverse Hikvision-Kameras, klein, mit Deckel.
Technische Daten: Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Montagebox · Produktabmessung, Breite: 129 mm · Produktabmessung, Höhe: 43.2 mm · Weitere technische Daten: Abm.: Ø 100 mm
Lieferumfang: Schrauben,Dübel,Bohrschablone.
Systemvoraussetzungen: Werkzeug
Hinweis: Um einen korrekten Sitz zu gewährleisten, ist die richtige Montage zwingend zu beachten! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 43.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 129 mm | Marke: | HIKVISION | Farbe: | weiß | Gewicht: | 320 g | Produkt-Art: | Montagebox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,56* | € 20,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,77* | € 20,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,09* | € 26,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,36* | € 30,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,28* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|