Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION Montagebox DS-1280ZJ-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W659202
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-XS
EAN/GTIN:
     6954273658564
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Bullet-Kamera
Montagebox für diverse Hikvision-Kameras, klein, mit Deckel.
Features:
Farbe Hik-Weiß
Aluminiumlegierung
Lieferumfang:
Schrauben + Dübel + Bohrschablone.
Hinweise:
Um einen korrekten Sitz zu gewährleisten, ist die richtige Montage zwingend zu beachten!
Weitere Informationen:
Höhe:
43.2 mm
Farbe:
weiß
Breite:
129 mm
Gewicht:
320 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Montagebox
Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, hikvision ip-kamera, anschlusskasten, HIKVISION, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 23,39*
6 Tage
6
€ 6,50*
ab € 17,21*
€ 23,95*
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,48*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 26,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,71*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.