Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motogroup MT-V Betriebsstundenzähler LCD-Display 13mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2483192-BP
Hersteller:
     Frozer
Herst.-Nr.:
     MT-V
EAN/GTIN:
     4260482430139
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
motogroup betriebsstundenzähler
Motogroup MT-V Betriebsstundenzähler LCD-Display 13mm x 28mm

Motogroup-V - Betriebsstundenzähler vibrationsaktiviert

Für alle vibrierenden Flächen
Funktioniert auch ohne Motor
Erfasst auch gernige Vibration, Sensibilität einstellbar.

Für alle Geräte mit vibrierenden Flächen

Ausstattung:
Anzeige der Gesamt-Betriebsstunden, nicht rückstellbar
Anzeigebereich: 0,1-9.999,9h
Auflösung: 1/10h = 6 min
Einstellung der Sensibilität
Individuelle Anzeigedauer des Displays nach Vibrationsende einstellbar

Technische Daten:
Anzeige (Details): LCD-Display 13mm x 28mm · Betriebsspannung (Details): eingebaute Batterie · Gewicht: 33 g · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Zählbereich: 0.1 - 99999 h

Lieferumfang:
Betriebsstundenzähler
Gebrauchsanweisung
Klebepad zur Befestigung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 33 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Motogroup
Typ (Hersteller-Typ):
MT-V
Anzeige (Details):
LCD-Display 13mm x 28mm
Zählbereich:
0.1 - 99999 h
Betriebsspannung (Details):
eingebaute Batterie
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, 04260482430139, Motogroup, MT-V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,18*
€ 50,77*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 50,79*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 78,76*
€ 99,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.