Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motogroup MT-V Betriebsstundenzähler LCD-Display 13mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W629052
Hersteller:
     Frozer
Herst.-Nr.:
     MT-V
EAN/GTIN:
     4260482430139
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Für alle Geräte mit vibrierenden Flächen
Features:
Für alle vibrierenden Flächen
Funktioniert auch ohne Motor
Erfasst auch gernige Vibration, Sensibilität einstellbar.
Lieferumfang:
Betriebsstundenzähler
Gebrauchsanweisung
Klebepad zur Befestigung
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
67 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
33 g
Typ:
MT-V
Zählbereich:
0.1 - 99999 h
Anzeige (Details):
LCD-Display 13mm x 28mm
Betriebsspannung (Details):
eingebaute Batterie
Produkt-Art:
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe: 04260482430139, Motogroup
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,34*
€ 49,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 49,93*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 54,87*
€ 72,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.