Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7453173 Tisch-Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2484391-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7453173
EAN/GTIN:
     4064161198897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
TOOLCRAFT TO-7453173 Tisch-Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)

30 SMD LED Tisch-Lupenleuchte

Glaslinse Ø ca. 102 mm
Vergrößerung 3 Dioptrien
Individuelle Einstellung der Helligkeit mittels Touch Sensor
Lupenkopf vertikal und horizontal schwenkbar bis zu 100°

Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 30 SMD-LEDs, die in 5 Helligkeitsstufen gedimmt werden können. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit einer 1,75-fachen Vergrößerung (3 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Verstellbarer Lupenarm und um 100° drehbarer Lampenkopf sorgen für einen extra großen Arbeitsbereich.

Ausstattung:
30 SMD-LEDs · 5 Helligkeitsstufen dimmbar · Schattenfrei · Linsenabdeckung · Glaslinse 3 Dioptrien · Universell verstellbarer Arm · Lampenkopf vertikal und horizontal um 100° drehbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl LEDs: 30 · Dimmbar: Ja · Gewicht: 1.38 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 450 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 450 lm · Linsen-Durchmesser: 102 mm · Lupenleuchten-Besonderheiten: dimmbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 182 mm · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x

Lieferumfang:
Schreibtischlupenleuchte,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 182 x 175 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Linsengröße:
(Ø) 102 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x
Anzahl LEDs:
30
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Lupenleuchten-Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
450 lm
Linsen-Durchmesser:
102 mm
Gewicht:
1.38 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tisch-Lupenleuchte
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, TOOLCRAFT, TO-7453173
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
584
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 50,08*
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 50,10*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,56*
€ 97,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5137788
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.