Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7453173 Tisch-Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W612092
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7453173
EAN/GTIN:
     4064161198897
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 30 SMD-LEDs, die in 5 Helligkeitsstufen gedimmt werden können. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit einer 1,75-fachen Vergrößerung (3 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Verstellbarer Lupenarm und um 100° drehbarer Lampenkopf sorgen für einen extra großen Arbeitsbereich.
Features:
Glaslinse Ø ca. 102 mm
Vergrößerung 3 Dioptrien
Individuelle Einstellung der Helligkeit mittels Touch Sensor
Lupenkopf vertikal und horizontal schwenkbar bis zu 100°
Lieferumfang:
Schreibtischlupenleuchte + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
350 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
182 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
175 mm
Gewicht:
1.38 kg
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Anzahl LEDs:
30
Linsen-Ø:
102 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
450 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
450 lm
Produkt-Art:
Tisch-Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, 04064161198897, TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
584
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 50,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 50,10*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,56*
€ 97,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5137788
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.