Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45039 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484869-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45039
EAN/GTIN:
     4011160450396
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
AS Schwabe 45039 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20

Flachstecker für den Innenbereich

für den Einsatz im Innenbereich
mit doppeltem Schutzkontaktsystem
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm²
mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen aus der Steckdose
extrem flach anliegend, ragt nur 7 mm aus der Steckdose heraus
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A

Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht
Der Winkelstecker ist aus robustem Kunststoff. Zum Anschluss von Leitungen bis 1,5mm² Querschnitt zulässig.
Praktischer Flachstecker für die Anwendung im Innenbereich.

für den Einsatz im Innenbereich
mit doppeltem Schutzkontaktsystem
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2
mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen aus der Steckdose
extrem flach anliegend, ragt nur 7 mm aus der Steckdose heraus
IP20: zur Verwendung im Innenbereich

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stecker · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Produktabmessung, Breite: 4.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 cm · Produktabmessung, Länge: 9 cm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gewinkelt · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 4.4 x 4.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.4 cm
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Produktabmessung, Breite:
4.4 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Netzstecker-Besonderheiten:
mit Aussteckhilfe
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, AS Schwabe, 45039, Netzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
€ 6,70*
ab € 2,14*
€ 3,30*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,30*
€ 3,91*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,90*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45030
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.