Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 72143100 Dreikantfeile Nr. 12035 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2485608-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     72143100
EAN/GTIN:
     4018754279203
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Stahlwille 72143100 Dreikantfeile Nr. 12035 1 St.

Dreikantfeile Nr. 12035

DIN 8349
Hieb 2

· DIN 8349 · Hieb 2

Technische Daten:
Weitere technische Daten: L: 210 mm
Gewicht: 201 g

Lieferumfang:
1x Nr. 12035-2K 210MM WERKSTATTFEILE DREIKANT, Dreikantfeile

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Produkt-Art:
Dreikantfeile
Weitere Suchbegriffe: 04018754279203, Stahlwille, 72143100, 12035-2K 210MM WERKSTATTFEILE DREIKANT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
5
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 18,56*
2 Tage
17
5
€ 5,45*
ab € 14,66*
€ 18,74*
1
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 20,04*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 20,05*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.