Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Helena Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489378-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73590
EAN/GTIN:
     4053035735900
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Korona Helena Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz

Korona Digitale Personenwaage Helena, schwarz

Gut ablesbares LCD Display
27 mm Ziffernhöhe
Tragkraft 180 kg

Die Glaswaage HELENA passt durch ihr edles, zeitloses Design in jedes Badezimmer. Sie trägt bis zu 180 kg und hat eine große, rutschfeste Trittfläche. Das LCD. Display mit roter Ziffernbeleuchtung ist gut lesbar. Durch Step-on schaltet sie sich ein, durch die Abschaltautomatik schaltet sie sich wieder aus.

Ausstattung:
Gut ablesbares LCD Display
Rutschfeste Wiegefläche für sicheren Stand
Anschalttechnik: Step on
Automatische Abschaltung

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1.51 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Details): Glas · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Korona Personenwaage Helena,Batterien (3 x AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Material (Details):
Glas
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Gewicht:
1.51 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg, 04053035735900, Korona, 73590, Helena, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 25,21*
€ 4,00*
ab € 17,37*
€ 25,77*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,47*
€ 51,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.