| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910588742 Herst.-Nr.: 73590 EAN/GTIN: 4053035735900 |
| |
|
| | |
| Korona Helena Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180kg Schwarz Die Glaswaage HELENA passt durch ihr edles, zeitloses Design in jedes Badezimmer. Sie trägt bis zu 180 kg und hat eine große, rutschfeste Trittfläche. Das LCD. Display mit roter Ziffernbeleuchtung ist gut lesbar. Durch Step-on schaltet sie sich ein, durch die Abschaltautomatik schaltet sie sich wieder aus. Gut ablesbares LCD Display Rutschfeste Wiegefläche für sicheren Stand Anschalttechnik: Step on Automatische AbschaltungKorona Personenwaage Helena + Batterien (3 x AAA) + BedienungsanleitungGut ablesbares LCD Display 27 mm Ziffernhöhe Tragkraft 180 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, Korona, 73590, Helena, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,37* | € 28,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,69* | € 28,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,57* | € 38,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|