Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Zero Talk Bluetooth® Lautsprecher Amazon Alexa direkt integriert, Freisprechfunktion, stoßfes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489554-BP
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     ZTAGRY
EAN/GTIN:
     5081304398456
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Boompods Zero Talk Bluetooth® Lautsprecher Amazon Alexa direkt integriert,Freisprechfunktion,stoßfest,Wasserfest Grau

Boompods Zero Talk Bluetooth® Lautsprecher

Wasserfest nach IPX6
Stoßfest
Anrufe entgegennehmen
Alexa integriert

Unglaublich kleiner kabelloser Lautsprecher im Taschenformat. Aber lassen Sie sich nicht von seiner Größe täuschen, dieser Lautsprecher hat es in sich! Mit einer einfachen Multifunktionstaste können Sie Anrufe annehmen, die Wiedergabe/Pause auf Ihrem Telefon steuern, die Lautstärke anpassen und mit Alexa sprechen! Mit der neuesten Technologie: Bluetooth® 5.0 und USB-C™ Schnellladeanschluss, IPX6-wasserfest und sturzgetestet, sodass Alexa auf jedes Abenteuer mitgenommen werden kann.

Eine Welt des Wissens in der Tasche.
Alexa ist normalerweise auf das Wi-Fi-Heimnetzwerk beschränkt, aber mit der (kostenlosen) Boompods App können Sie Alexa jetzt überall hin mitnehmen! Damit eröffnet sich für Alexa eine ganz neue Welt. Falls Sie beispielsweise auf Reisen sind und die Sprache nicht sprechen, können Sie Alexa bitten zu übersetzen, wenn Sie das nächste Hotel suchen, ein Getränk bestellen möchten, nach dem Weg fragen wollen oder die nächste Bar suchen. Natürlich spielt sie auch Ihre Musik ab.

Die App Boompods Hi), im App Store oder bei Google Play erhältlich: Eine ganz leicht zu bedienende App, die es Ihrem Telefon ermöglicht, sich einfach überall mit Alexa zu verbinden, wo Sie ein Telefonsignal haben. Wir arbeiten nur mit zertifizierten Amazon-Herstellern zusammen und versichern, dass wir Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind.

Sprechen auf Tastendruck bedeutet, dass Alexa nur zuhört, wenn Sie sie brauchen. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Sie belauscht werden oder eine versehentliche Aktivierung stattfindet.

USB-C™ bedeutet, dass Sie schnell aufladen und einfach anschließen können, mit einem flachen runden Anschluss, der ein umgekehrtes Einstecken ermöglicht.

Wasserfest nach IPX6 bedeutet, dass das Produkt starken Wasserstrahlen mit hohem Druck standhält. Perfekt für den Einsatz im Badezimmer, am Pool oder auf einem Rucksackabenteuer.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 5 h · Ausgangsleistung: 3 W · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 36 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: Amazon Alexa direkt integriert,Freisprechfunktion,stoßfest,Wasserfest · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB-C® · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über USB · Weitere technische Daten: Aufladezeit: 1.5 h · Akku-Kapazität: 250 mAh · Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Lieferumfang:
Boompods Zero Talk Bluetooth® Lautsprecher,Ladekabel (USB-A auf USB-C™),Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 35 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Boompods
Farbe:
grau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB-C®
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
Amazon Alexa direkt integriert | Freisprechfunktion | stoßfest | Wasserfest
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über USB
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausgangsleistung:
3 W
Akku-Laufzeit (max.):
5 h
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 34,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.